Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Soffittenlampe 8X36mm S7 12V 5W 26526


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Soffittenlampe 8X36mm S7 12V 5W 26526
Soffittenlampe 8X36mm S7 12V 5W 26526
Artikel-Nr.:
     3517I-16850356
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     26526
EAN/GTIN:
     4034451265264
Suchbegriffe:
Glühlampe S7
Glühlampe Sockel S7
Glühlampe Soffitten
Glühlampe Soffittenform

Soffittenlampe 8X36mm S7 12V 5W 26526

Soffittenlampe 8x36mm, S7. Sofitten-Lampe für den Einsatz als dekorative Raumbeleuchtung oder z.B. im Kfz als Innenraumbeleuchtung, Kofferraumbeleuchtung, Nummernschildbeleuchtung, Handschuhfachbeleuchtung. Energieeffizienzklasse: nicht kennzeichnungspflichtig
Weitere Informationen:
Lampenleistung:
5 W
Lampenspannung:
12 V
Lichtstrom:
10 lm
Sockel:
S7
Technologie:
Glühlampe
Lampenform:
sonstige
Halogen:
nein
Krypton:
nein
Xenon:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Soffitten Glühlampe, Soffitte S7, Soffitten, Soffittenlampe, soffitten glühlampe 12v, glühlampe soffitten, soffitte 6x36, Leuchtmittel, Anzeige- und Signallampe, Lampe
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 6,37*
€ 9,27*
€ 5,95*
ab € 6,378*
€ 9,278*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 6,47*
€ 9,42*
€ 3,90*
ab € 7,22*
€ 10,52*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 7,47*
€ 10,88*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,27*
€ 11,0313
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 9,14*
€ 10,8766
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,66*
€ 10,3054
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,30*
€ 9,877
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,81*
€ 9,2939
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,37*
€ 7,5803
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,637* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.