Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Funk-Öffnungsmelder grau DO GR TYXAL+


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Funk-Öffnungsmelder grau DO GR TYXAL+
Funk-Öffnungsmelder grau DO GR TYXAL+
Artikel-Nr.:
     3517I-16771894
Hersteller:
     DELTA DORE
Herst.-Nr.:
     6412296
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kontaktmelder
Magnetkontakt
Verschluss Überwachung
Verschlussüberwachung

Funk-Öffnungsmelder grau DO GR TYXAL+

Der DO GR Tyxal+ ist ein Öffnungsmelder, mit dem Türen und/oder Fenster gesichert werden können. Er ist drahtlos mit der Alarmzentrale verbunden und wird mit einer Batterie betrieben, die bis zu 10 Jahre lang halten kann. Im Falle eines Einbruchs sendet der Melder ein Signal an die Zentrale, die die Sirene dann ertönen lässt (bis zu 109 Dezibel, je nach Einstellung).
Weitere Informationen:
Montageart:
Aufbau
Kontakte:
sonstige
Drahtlos:
ja
Mit Anschlusskabel:
nein
Leitungslänge des Verbindungskabels:
0 m
Farbe:
sonstige
Länge des Sensors:
25 mm
Breite des Sensors:
21 mm
Höhe des Sensors:
98 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 85,01*
€ 109,48*
Frei Haus
ab € 88,51*
€ 113,79*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,48*
€ 130,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,54*
€ 127,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,03*
€ 121,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,91*
€ 117,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,01*
€ 101,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
DELTA DORE
6412296
ab € 72,92*
Sonstiges
DELTA DORE
6412296
ab € 74,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.