Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Funkgong Set weiß MISTRAL 650 WS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Funkgong Set weiß MISTRAL 650 WS
Funkgong Set weiß MISTRAL 650 WS
Artikel-Nr.:
     3517I-16764711
Hersteller:
     Grothe
Herst.-Nr.:
     43553
EAN/GTIN:
     4011459435530
Suchbegriffe:
Funk-Gong
Funk-Türgong
Funk-Türklingel
Funkgong

Funkgong Set weiß MISTRAL 650 WS

Mistral 650 WS im Set mit Funkklingeltaster SE03 - ab Werk angelernt und sofort einsatzbereit. 500 Meter Reichweite (Freifeld) Die störungsfreie Funkverbindung bis zu 500 Meter garantiert einen zuverlässigen Türgong. 12 polyphone Melodien Mit der
Weitere Informationen:
Gehäusefarbe:
weiß
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Lautstärke:
85 dB
Nennspannung:
6 V
Schutzart (IP):
IP20
Schutzart (NEMA):
1
Stromart:
DC
Stromaufnahme:
0,0002..0,2 A
Batterie eingebaut:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 85,15*
€ 108,76*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 85,18*
€ 108,80*
Frei Haus
ab € 88,67*
€ 112,24*
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 89,16*
€ 112,66*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 90,75*
€ 114,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,80*
€ 129,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,91*
€ 127,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,31*
€ 120,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,78*
€ 118,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,18*
€ 101,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.