| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-16764531 Herst.-Nr.: 2CSM228695R0812 EAN/GTIN: 8012542286950 |
| |
|
| | |
| Klingeltransformator 24VA, 8-12-24VAC TS24/8-12-24 Transformatoren der Baureihe TS zur Versorgung mit Kleinspannung (SELV), geeignet für Lasten, die eine kurzzeitige Versorgung erfordern, insbesondere Türklingeln und Glockenspiele. Neben einer perfekten Isolation und Trennung zwischen Primär- und Sekundärkreis haben die TS-Transformatoren eine thermische Schutzeinrichtung im Sekundärteil integriert, die sie resistent gegen Kurzschlussströme macht (bedingt kurzschlussfest). Weitere Informationen: | | Primärspannung: | 230 V | Sekundärspannung 1: | 8 V | Sekundärspannung 2: | 12 V | Sekundärspannung 3: | 24 V | Sekundärstromstärke 1: | 3 A | Sekundärstromstärke 2: | 2 A | Sekundärstromstärke 3: | 1 A | Max. Ausgangsleistung: | 24 W | Max. Ausgangsstrom: | 3 A | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 23,94* | € 32,68* | | | | | 25 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 27,09* | € 36,60* | | | | | 26 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 28,93* | € 37,39* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 28,75* | € 37,41* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 28,16* | € 37,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|