Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufsteck-Stromwandler ASK ASK31.3,20#1715V0160


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aufsteck-Stromwandler ASK ASK31.3,20#1715V0160
Aufsteck-Stromwandler ASK ASK31.3,20#1715V0160
Produktbild Ansicht rechts
Artikel-Nr.:
     3517I-16683630
Hersteller:
     GOSSEN METRAWATT
Herst.-Nr.:
     1715V0160
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aufsteckstromwandler
Strom-Wandler
Stromtransformator
Stromwandler

Aufsteck-Stromwandler ASK ASK31.3,20#1715V0160

Aufsteck-Stromwandler ASK zur indirekten Messung sinusförmiger Wechselströme. STROMWANDLER ASK31.3,200/5A,5VA,KL.1. Primär-Nennströme von 75 A bis 1500 A Sekundär-Nennstrom von 1 A oder 5 A.Klassengenauigkeit:1 . Die Aufsteckstromwandler ASK transformieren hohe Wechselströme - bis 1500 A (Primärstrom) - in kleine, ungefährliche, messbare Ströme (Sekundärstrom).
Weitere Informationen:
Ausführung:
Durchsteckstromwandler
Primärer Bemessungsstrom In:
200 A
Sekundärer Bemessungsstrom:
5 A
Sekundäre Bemessungsscheinleistung:
5 VA
Überstrombegrenzungsfaktor:
FS 5
Geeicht:
nein
Mit Berührungsschutz:
ja
Öffnungsdurchmesser:
26 mm
Schnappbefestigung:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 43,11*
€ 57,01*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 45,11*
€ 59,65*
€ 5,90*
ab € 49,25*
€ 64,85*
15 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 62,19*
€ 80,89*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,65*
€ 70,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,64*
€ 70,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,35*
€ 65,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,31*
€ 63,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,62*
€ 59,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,11*
€ 53,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.