Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Krokodilklemme sw, 41,5mm FTF000390451


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Krokodilklemme sw, 41,5mm FTF000390451
Krokodilklemme sw, 41,5mm FTF000390451
Artikel-Nr.:
     3517I-16683072
Hersteller:
     Beha Amprobe
Herst.-Nr.:
     2406509
EAN/GTIN:
     0095969284547
Suchbegriffe:
Abgreifklemme
Krokodilklemme
abgreifklemme schwarz
abgreifklemme

Krokodilklemme sw, 41,5mm FTF000390451

Krokodilklemme 41,5 x 13mm, Max. Spannung 50 V AC/75 V DC, Öffnung: ca. 7mm
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Messsonde
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
ja
Set-Ausführung:
ja
Mit Koffer/Tasche:
nein
Stecktechnik:
2 mm
Werkstoff des Isoliermaterials:
Polyvinylchlorid (PVC)
Max. Arbeitsspannung:
70 V
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: abgreifklemme beha amprobe, Messzubehör
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 3,76*
€ 5,44*
€ 4,00*
ab € 3,64*
€ 5,45*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 3,79*
€ 5,48*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 3,86*
€ 5,57*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 3,94*
€ 5,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,48*
€ 6,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,41*
€ 6,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,06*
€ 6,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,71*
€ 5,60
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,22*
€ 5,02
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,79*
€ 4,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.