Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstandsthermometer Anschlusskopf Form B 902020/10-402-1003


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Widerstandsthermometer Anschlusskopf Form B 902020/10-402-1003
Widerstandsthermometer Anschlusskopf Form B 902020/10-402-1003
Produktbild Ansicht rechts
Artikel-Nr.:
     3517I-16665910
Hersteller:
     JUMO
Herst.-Nr.:
     00055562
EAN/GTIN:
     4053877003489
Suchbegriffe:
Einschraub-Thermometer
Einschraubthermometer
Temperaturfühler
Temperaturtransmitter

Widerstandsthermometer Anschlusskopf Form B 902020/10-402-1003

Das einschraubbare Widerstandsthermometer ermöglicht durch die Temperaturabhängigkeit des elektrischen Widerstandes seines eingebauten Platin-Sensors eine Temperaturmessung in gasförmigen als auch flüssigen Medien. Die bewährte Einbauform gewährleistet dabei eine zuverlässige Dichtheit bei Unter- und Überdruck. Das durchgehende Schutzrohr und der Prozessanschluss sind aus Edelstahl 1.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Klemme
Messbereich:
-50..400 °C
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Länge der Sonde:
160 mm
Länge des Anschlusskabels:
0 m
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
38 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 148,03*
€ 177,97*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 152,26*
€ 183,67*
23 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 164,90*
€ 196,96*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 176,50*
€ 211,28*
Frei Haus
ab € 166,70*
€ 218,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 183,67*
€ 218,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 182,53*
€ 217,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 174,61*
€ 207,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 165,24*
€ 196,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 152,26*
€ 181,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
JUMO
00456352
ab € 147,08*
Zubehör
JUMO
00378733
ab € 62,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.