Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-16659033 Herst.-Nr.: A9MEM3235 EAN/GTIN: 3606480616501 |
| |
|
| | |
| Energiezähler 3P 5A M-BUS 1E/1AMID A9MEM3235 Acti 9 iEM3000 Baureihe. iEM3235 Energiezähler, 3-phasig, erweiterte Messfunktion, 1E/1A. Ausgang_K 1, COM Modbus, Eingang_K 1, MID Ja, max. Bemessungsstrom 1 / 5. Drehstromzähler für Wandlermessung x/1 A bzw. x/5 A bis 6300 A. Spannungswandler geeignet für Messungen > 480 V AC z. B. Mittelspannungsanwendungen. Anzeige vollgraphische LCD-Anzeige zur gleichzeitigen Klartextdarstellung von Menüpunkt/Messkategorie, Messwert, Einheit sowie aktivem Tarif. Weitere Informationen: | | Zählertyp: | elektronisch | Nennstrom (In): | 5 A | Maximalstrom (Imax): | 6 A | Nennspannung (Un) N-L: | 100..277 V | Nennspannung (Un) L-L: | 173..480 V | Frequenz: | 50..60 Hz | Genauigkeitsklasse: | C | Polart: | Dreileiter/Vierleiter | Ausführung: | Messwandler | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 141,87* | € 167,65* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 142,63* | € 168,23* | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 143,36* | € 173,60* | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 157,31* | € 185,40* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 163,63* | € 191,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|