Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AP-Raumthermostat 2-/3-Leiter,1Öffner RAMSES 701


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
AP-Raumthermostat 2-/3-Leiter,1Öffner RAMSES 701
AP-Raumthermostat 2-/3-Leiter,1Öffner RAMSES 701
Artikel-Nr.:
     3517I-16657767
Hersteller:
     Theben
Herst.-Nr.:
     7010001
EAN/GTIN:
     4003468701140
Suchbegriffe:
Analoger Klimaregler
Analoger Raumtemperaturregler
Analoges Raumthermostat
Raumtemperatur-Regler

AP-Raumthermostat 2-/3-Leiter,1Öffner RAMSES 701

Raumtemperaturregler, 5-30°C, Farbe reinweiß, Wandgehäuse, Öffner
Weitere Informationen:
Ausführung:
An/Aus
Art der Spannungsversorgung:
230 V AC
Anschluss:
2-Draht
Mit Empfänger:
nein
Messbereich:
5..30 °C
Sensor extern:
nein
Thermische Rückkopplung:
ohne
Regelcharakteristik:
PI
Geeignet für Heizen:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
82
€ 6,40*
ab € 16,24*
€ 22,27*
€ 5,95*
ab € 16,95*
€ 23,03*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 17,33*
€ 23,58*
1 Tag
28
€ 4,99*
ab € 18,48*
€ 24,94*
3 Tage
353
€ 5,80*
ab € 18,43*
€ 25,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,58*
€ 28,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,87*
€ 27,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,05*
€ 26,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,76*
€ 24,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,07*
€ 23,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,33*
€ 20,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Theben
9070441
ab € 26,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.