| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-16651537 Herst.-Nr.: 00542743 EAN/GTIN: 4053877006367 |
| |
|
| | |
| Druckmessumformer 0..10 bar 00542743 Der Druckmessumformer kann in flüssigen und gasförmigen Medien eingesetzt werden. Das innovative und patentierte Sensordesign des eigens entwickelten Keramiksensors führt zu einer hervorragenden Langzeitstabilität von 0,2 %. Als Dichtungsmaterial wird FPM verwendet. Der Temperatureinsatzbereich reicht von -20 bis +125 °C. Durch konstruktive Maßnahmen erzielt der Druckmessumformer eine ausgezeichnete Schwingfestigkeit und ermöglicht den Einsatz unter hohen Vibrationsbelastungen, wie sie beispielsweise in Nutzfahrzeugen auftreten. Weitere Informationen: | | Prozesstemperatur: | -20..125 °C | Analogausgang 0 mA ... 20 mA: | nein | Analogausgang 4 mA ... 20 mA: | ja | Analogausgang 0 V ... 2 V: | nein | Analogausgang 0 V ... 5 V: | nein | Analogausgang 0 V ... 10 V: | nein | Analogausgang 2 V ... 10 V: | nein | Umgebungstemperatur: | -20..85 °C | Gewicht: | 0,07 kg | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 33 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 172,11* | € 212,68* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 174,51* | € 216,41* | | | | | | 25 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 187,70* | € 231,88* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 190,55* | € 235,48* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 223,23* | € 273,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|