Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-16586568 Herst.-Nr.: 172991 EAN/GTIN: 4011281841103 |
| |
|
| | |
| Vollgu.SCHUKO-Kupplung sw 16A AC 250V 172991 Robuste Ausführung, korrosionsgeschützt. Hohe Bruchfestigkeit. Für Leitungen bis 3x2,5 mm2 H 07 RN-F und NSSHöu. Zubehör Schnappkragen für Schutzkontakt-Kupplung 1741 96. Ersatz Klappdeckel für Vollgummi-Schutzkontakt-Kupplung 173097. Überwurfverschraubung 5354 91. Farbe schwarz. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Kupplung CEE 7/3 (Typ F) | Werkstoff: | Gummi | Werkstoffgüte: | sonstige | Halogenfrei: | ja | Schutzart (IP): | IP20 | Schutzart (NEMA): | sonstige | Steckrichtung: | gerade | Anschlusstechnik: | Schraubklemme | Geeignet für Schutzkontaktstift: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 6,94* | € 9,67* | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 6,96* | € 9,70* | | | | | 4 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 7,00* | € 9,75* | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 6,88* | € 9,82* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 7,44* | € 10,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|