Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anbaudose TA 125A,5p,5h,600-690V 2546P


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Anbaudose TA 125A,5p,5h,600-690V 2546P
Anbaudose TA 125A,5p,5h,600-690V 2546P
Artikel-Nr.:
     3517I-16557028
Hersteller:
     MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     2546P
EAN/GTIN:
     4015394193715
Suchbegriffe:
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
CEE-Steckdosen

Anbaudose TA 125A,5p,5h,600-690V 2546P

125A5P 5H600-690V Anbaudose TA IP 67 mit Rahmenklemme und X-CONTACT, mit Pilotkontakt Geraet darf ausschliesslich mit elektrischer Verriegelung ueber Pilotkontakt betrieben werden!
Weitere Informationen:
IEC-Stromstärke:
125 A
UL/CSA-Stromstärke (wenn UL-Ausführung gewünscht):
100 A
Spannung nach EN 60309-2:
600-690 V (50+60 Hz) schwarz
Bemessungsspannung:
600..690 V
Bemessungsfrequenz:
50..60 Hz
Polzahl:
5
Uhrzeit-Stellung:
5 h
Kennfarbe:
schwarz
Schutzart (IP):
IP67
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
1
Frei Haus
ab € 561,36*
€ 635,67*
27 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 560,43*
€ 636,22*
1
Frei Haus
ab € 565,41*
€ 641,81*
26 Tage
unbekannt
5
€ 5,50*
ab € 596,74*
€ 643,75*
1
€ 5,95*
ab € 584,59*
€ 660,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 635,67*
€ 756,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 624,84*
€ 743,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 605,10*
€ 720,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 589,13*
€ 701,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 561,36*
€ 668,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.