Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wanddose TwinCONTACT 16A,5p,6h,400V,IP44 31


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wanddose TwinCONTACT 16A,5p,6h,400V,IP44 31
Wanddose TwinCONTACT 16A,5p,6h,400V,IP44 31
Artikel-Nr.:
     3517I-16555039
Hersteller:
     MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     31
EAN/GTIN:
     4015394202462
Suchbegriffe:
CEE Wanddose
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose

Wanddose TwinCONTACT 16A,5p,6h,400V,IP44 31

16A5P 6H400V Wanddose TwinCONTACT IP 44 Aussenbefestigung schraubenlose Anschlusstechnik
Weitere Informationen:
Ausführung:
Aufputz
IEC-Stromstärke:
16 A
UL/CSA-Stromstärke (wenn UL-Ausführung gewünscht):
20 A
Polzahl:
5
Spannung nach EN 60309-2:
380-415 V (50+60 Hz) rot
Uhrzeit-Stellung:
6 h
Kennfarbe:
rot
RAL-Nummer:
3013
Schutzart (IP):
IP44
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 5,75*
€ 8,06*
2 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 5,98*
€ 8,19*
1 Tag
129
€ 4,99*
ab € 6,02*
€ 8,24*
3 Tage
1087
€ 4,95*
ab € 6,26*
€ 8,57*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 6,37*
€ 8,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,71*
€ 10,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,64*
€ 10,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,38*
€ 9,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,16*
€ 9,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,91*
€ 9,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,37*
€ 7,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ABL
D51S31
ab € 3,60*
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
1341
ab € 9,24*
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
1346
ab € 67,15*
Ähnlich
Bals Elektrotechnik
110624
ab € 4,89*
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
32
ab € 7,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.