Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubanschluss 09200042711


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schraubanschluss 09200042711
Schraubanschluss 09200042711
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517I-16533654
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09200042711
EAN/GTIN:
     5713140039100
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
HDC-Steckverbinder
Kontakteinsätze
Leistungsstecker
Steckdoseneinsatz

Schraubanschluss 09200042711

Einsätze, Schraubanschluss, Buchse, Polycarbonat (PC), RAL 7032 (kieselgrau), Bemessungsstrom: 10 A, Baugröße: 3 A, Kontakte: 4, Leiterquerschnitt: 0,75...1,5 mm², Kupferlegierung, versilbert
Weitere Informationen:
Anzahl der Leistungskontakte:
4
Kontakteinsatz ohne Kontakte:
nein
Kontaktausführung:
Buchse
Polzahl:
4
Werkstoff des Steckverbindereinsatzes:
Thermoplast
Bemessungsstrom In:
10 A
Betriebstemperatur:
-40..125 °C
Bemessungsspannung:
400 V
Bemessungsstoßspannung:
4 kV
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
27
1
€ 5,90*
ab € 5,26*
€ 6,91*
Lager 3517
1
€ 5,00*
ab € 5,26*
€ 6,91*
8 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 5,1891*
€ 6,989*
3 Tage
69
1
€ 4,95*
ab € 5,54*
€ 7,29*
4 Tage
125
1
€ 6,95*
ab € 5,5299*
€ 7,4203*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,91*
€ 8,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,72*
€ 8,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,56*
€ 7,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,81*
€ 6,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,26*
€ 6,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
11 20 003 1400
ab € 10,07*
Zubehör
Harting
11 20 003 1401
ab € 10,01*
Zubehör
Harting
11 20 003 1600
ab € 9,39*
Zubehör
Harting
11 20 003 1601
ab € 10,21*
Zubehör
Harting
09 20 003 0810
ab € 4,7735*
Zubehör
Harting
11 20 003 0300
ab € 4,28815*
Zubehör
Harting
09 20 003 0306
ab € 11,741*
Zubehör
Harting
09 20 003 0301
ab € 2,94*
Zubehör
Harting
09 20 003 0320
ab € 1,81*
Zubehör
Harting
09 20 003 0327
ab € 2,1594*
Zubehör
Harting
09 20 003 0801
ab € 4,2162*
Zubehör
Harting
09 20 003 0820
ab € 3,2807*
Zubehör
Harting
09 20 004 2611
ab € 4,91*
Zubehör
Harting
11200030800
ab € 6,3527*
Zubehör
Harting
19 20 003 0720
ab € 2,60*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.