Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BK-Modem-Durchgangsdose 5-1800MHz 10dB GUT MMS 22


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BK-Modem-Durchgangsdose 5-1800MHz 10dB GUT MMS 22
BK-Modem-Durchgangsdose 5-1800MHz 10dB GUT MMS 22
Artikel-Nr.:
     3517I-16467937
Hersteller:
     ASTRO Strobel
Herst.-Nr.:
     00541222
EAN/GTIN:
     4026187210137
Suchbegriffe:
Durchgangsdose
Multimedia-Antennendose
Multimedia-Dose
Multimediadose

BK-Modem-Durchgangsdose 5-1800MHz 10dB GUT MMS 22

2-Loch BK-Modem-Durchgangsdose, 5 - 1800 MHz, TV- & Modem-Anschlussdämpfung ca. 22 dB, Stammdurchlassdämpfung ca. 1,2 dB, F-Konnektor für den Anschluss eines Modems
Weitere Informationen:
Ausführung:
Modemdose
Montageart:
Einbauinstallation
Anschlussdämpfung bei 860 MHz:
22 dB
Anzahl der Auslässe:
2
Geeignet für Kabelmodem:
ja
Durchgangsdämpfung bei 860 MHz:
1,2 dB
Fernspeisetauglich:
nein
Frequenz:
5..1800 MHz
Befestigungsart:
Krallen-/Schraubbefestigung
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 9,03*
€ 12,88*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 9,04*
€ 12,89*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,88*
€ 15,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,77*
€ 15,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,38*
€ 14,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,03*
€ 14,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,46*
€ 13,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,03*
€ 10,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.