|  |
 |
| Artikel-Nr.: 3517I-16467055 Herst.-Nr.: 232105 EAN/GTIN: 8424450205464 |
| |
|
|  |  |
 | Lichtbogen Spleißgerät mit Zubehör OSSGT Das professionelle 3-Achs-Spleißgerät mit sechs Motoren ermöglicht ein besonders zuverlässiges und schnelles Arbeiten. Der Spleißvorgang dauert nur 8 Sekunden. Der mitgelieferte Transportkoffer besteht aus einem extrem haltbaren ABS-Material und kann auch als Arbeitsfläche verwendet werden. Weitere Informationen:  |  | Ausführung: | Fusionsspleiß | Auswuchtung: | über Faserkern | Geeignet für Bändchenkabel: | nein | Extra Anschluss für Monitor: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
|  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (8) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 3517 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 2.415,91* | € 2.551,04* |  |  |  |  | | 2 Tage |  | |  |  | € 6,40* | ab € 2.434,22* | € 2.551,98* |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 2.432,01* | € 2.567,64* |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 2.456,20* | € 2.576,14* |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 2.555,24* | € 2.697,59* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 3517 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 3517 |  | Versand: Lager 3517 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,98* |  | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|