Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Koaxialkabel A++ 7mm PVC ws TELASS3000 T500


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Koaxialkabel A++ 7mm PVC ws TELASS3000 T500
Koaxialkabel A++ 7mm PVC ws TELASS3000 T500
Artikel-Nr.:
     3517I-16465209
Hersteller:
     bda connectivity
Herst.-Nr.:
     38610100
EAN/GTIN:
     4024608060354
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Coax-Kabel
Coaxialkabel
Coaxinstallationskabel
Koax-Kabel

Koaxialkabel A++ 7mm PVC ws TELASS3000 T500

HF-Koaxialkabel zur Verteilung von analogen oder digitalen TV und Rundfunksignalen in terrestrischen, SAT und BK-Anlagen,UV-beständig, witterungsbeständig, dichtes Schirmgeflecht für besten Steckverbinderkontakt
Weitere Informationen:
Innenleiter-Durchmesser:
1 mm
Innenleiter-Material:
Kupfer
Innenleiter-Oberfläche:
blank
Innenleiter-Klasse:
Kl.1 = eindrähtig
Außenleiter-Durchmesser:
4,5 mm
Außenleiter-Material:
Aluminium
Außenleiter-Oberfläche:
verzinnt
Außenleiter-Form:
Folie + Geflecht
Dielektrikum:
Polyethylen, geschäumt (Foam PE)
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Koaxialinstallationskabel, Koaxinstallationskabel, coax kabel, Leitung, Koaxialleitung, Koaxialkabel, Kabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 516,90*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 500 Meter (ab € 1,0338* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 602,18*
€ 716,5942
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 590,87*
€ 703,1353
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 566,99*
€ 674,7181
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 550,17*
€ 654,7023
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 516,90*
€ 615,111
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.