Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Highbond-Anker Stahl A4 FHB II-A L M10x95/20


Menge:  Boxen  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517I-16351647
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     097617
EAN/GTIN:
     4006209976173
Suchbegriffe:
Ankerstange
Highbond-Anker
fischer ankerstange m10
fischer ankerstange

Highbond-Anker Stahl A4 FHB II-A L M10x95/20

Die fischer Highbond-Ankerstange FHB II-A L R ist aus nicht rostendem Stahl gefertigt. Der kraftkontrolliert spreizende Verbundanker kann mit dem Highbond-Spezialmörtel FIS HB oder den Mörtelpatronen FHB II-P und FHB II-PF HIGH SPEED verarbeitet werden. Beim Anziehen der Sechskantmutter werden die Konen der Ankerstange in die Mörtelschale gezogen, die sich gegen die Bohrlochwand verspannt.
Weitere Informationen:
Ausführung:
mit Gewindeende
Gewindemaß (metrisch):
10
Bohrlochdurchmesser:
12 mm
Länge:
143 mm
Effektive Verankerungstiefe:
95 mm
Mit Mörtelpatrone:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: ankerstange m10, Anker, Verbundanker
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2200
10
pro Box
€ 6,40*
ab € 11,221*
€ 13,451*
2 Tage
2200
10
pro Box
€ 6,40*
ab € 13,252*
€ 15,742*
Lager 3517
10
pro Box
Frei Haus
ab € 13,581*
€ 16,161*
13 Tage
nicht lagernd
10
pro Box
€ 4,95*
ab € 12,5978*
€ 16,5209*
1 Tag
22
10
pro Box
€ 7,99*
ab € 14,02*
€ 16,57*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Boxen
€ 16,161*
€ 19,23159
pro Box
ab 20 Boxen
€ 15,821*
€ 18,82699
pro Box
ab 50 Boxen
€ 14,881*
€ 17,70839
pro Box
ab 100 Boxen
€ 14,561*
€ 17,32759
pro Box
ab 5000 Boxen
€ 13,581*
€ 16,16139
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 13,581* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Boxen
Mindestbestellmenge: 10 Boxen ( entspricht € 161,61* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.