| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-16350133 Herst.-Nr.: 239401 EAN/GTIN: 4037293021746 |
| |
|
| | |
| Wandeinbauleuchte G9 230V IP20 ws 239401 Wandeinbauleuchte für die verschiedensten Anwendungen im Innenbereich. Um einen Blendeffekt zu vermeiden, ist die Leuchte mit einem strukturierten Reflektor, sowie einer strukturiertem Abdeckung versehen. Zusätzlich zu den Spannfedern, kann die Leuchte auch mit zwei Schrauben fixiert werden, wobei die Schraubenköpfe von der Abdeckung verdeckt werden. Weitere Informationen: | | Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015: | nicht relevant | Geeignet für Wandmontage: | ja | Geeignet für Pendelaufhängung: | nein | Geeignet für Deckenmontage: | nein | Geeignet für Einbaumontage: | ja | Geeignet für Anbaumontage: | nein | Geeignet für Lichtbandkonfiguration: | nein | Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1: | nein | Geeignet für Leuchtmittelanzahl: | 1 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einbaudeckenleuchte, Einbau-Halogenstrahler, Einbauleuchten, Einbaustrahler, Orientierungsleuchte, Orientierungslicht, Wandeinbaulampe, Wandeinbauleuchte, einbau-halogenstrahler ip20, einbau halogenstrahler, evn elektro orientierungsleuchte |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 23,44* | € 32,76* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 23,63* | € 32,90* | | | | | 27 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 23,88* | € 33,36* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 25,11* | € 34,87* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 25,94* | € 36,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|