Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ersatz-Glasfaserstab Runp. 4,5mm RG6 30m 20311


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ersatz-Glasfaserstab Runp. 4,5mm RG6 30m 20311
Ersatz-Glasfaserstab Runp. 4,5mm RG6 30m 20311
Artikel-Nr.:
     3517I-16289395
Hersteller:
     Runpotec
Herst.-Nr.:
     20311
EAN/GTIN:
     9120045473438
Suchbegriffe:
Fädelbesteck
Kabeleinziehband
Röhrenaal
Ziehdraht

Ersatz-Glasfaserstab Runp. 4,5mm RG6 30m 20311

Ersatz-Glasfaserstab Ø 4,5 mm - RUNPOTEC Gewinde RTG Ø 6 mm. Glasfaserstab-Bruchlast 1300 kg, Gesamtbruchlast 220 kg. Optimales Einsatzgebiet: für Rohrdurchmesser 30 mm - 80 mm. Lieferumfang: 1 x Ersatz-Glasfaserstab Ø 4,5 mm, Länge: 30 m, Endhülsen beidseitig (Anfang/Ende)
Weitere Informationen:
Einsatzbereich:
Installationsrohr
Werkstoffgüte:
sonstige
Länge:
30 m
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 65,50*
€ 82,62*
€ 5,95*
ab € 65,52*
€ 82,64*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 65,97*
€ 83,18*
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 66,27*
€ 83,54*
Frei Haus
ab € 67,31*
€ 84,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,18*
€ 98,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,30*
€ 97,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,22*
€ 93,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,13*
€ 90,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,97*
€ 78,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.