Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Korund-Trennscheibe Stahl D=125mm 208902


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Korund-Trennscheibe Stahl D=125mm 208902
Korund-Trennscheibe Stahl D=125mm 208902
Artikel-Nr.:
     3517I-16276362
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     208902
EAN/GTIN:
     4021104089025
Suchbegriffe:
Dünnblech-Trennscheibe
Metall-Trennscheibe
Mini-Trennscheibe
Trennscheibe

Korund-Trennscheibe Stahl D=125mm 208902

Korund-Trennscheiben Stahl. Geeignet für: Unlegierte und legierte Baustähle, Baustähle hoher Festigkeit, Werkzeugstähle, kantige Stahlprofile, Guss, Aluminiumlegierung, Kupfer, Messing und Bronze. Extra-dünne Materialstärke, sauberer Schnitt erlaubt Blechbearbeitung ohne Materialverformungen und Schnittgrat. Stärke 2,5 mm
Ausführung: gekröpft
Ø: 125 mm
Weitere Informationen:
Scheibendurchmesser:
125 mm
Bohrungsdurchmesser:
22,23 mm
Stärke:
2,5 mm
Kornart:
Korund
X-Lock Aufnahme:
nein
Max. Drehzahl:
12250 1/min
Anwendung:
trennen
Form:
gekröpft
Topfscheibe:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: trennscheibe 125x2,5x22,2 mm, dünnblech trennscheibe, metall-trennscheibe 125 mm, Winkelschleiferscheibe, Winkelschleifscheibe, Schleifscheibe
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 9,80*
ab € 2,17*
€ 3,16*
€ 5,95*
ab € 2,21*
€ 3,22*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 2,35*
€ 3,43*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 2,37*
€ 3,47*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 2,71*
€ 3,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,47*
€ 4,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,92*
€ 3,47
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.