Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abisolier-/Crimpautomat 230V-Ausf. 4,6,10qmm CF 1000-10


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abisolier-/Crimpautomat 230V-Ausf. 4,6,10qmm CF 1000-10
Abisolier-/Crimpautomat 230V-Ausf. 4,6,10qmm CF 1000-10
Artikel-Nr.:
     3517I-16268091
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1212456
EAN/GTIN:
     4046356526883
Suchbegriffe:
Aderendhülsen-Crimpzange
Aderendhülsenzange
Kabelschuh-Crimpzange
Kabelschuh-Presszange

Abisolier-/Crimpautomat 230V-Ausf. 4,6,10qmm CF 1000-10

Crimpwerkzeug, elektro-pneumatisch, Querschnitt min.: 4 mm², Querschnitt max.: 10 mm², Verpressung: trapezförmig
Weitere Informationen:
Einstellbarer Leiterquerschnitt:
4..10 mm²
Funktion:
abisolieren und crimpen
Antriebsart:
sonstige
Abisolierlänge:
15,5 mm
Abisolierlänge einstellbar:
ja
Breite:
250 mm
Höhe:
412 mm
Tiefe:
550 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 10.905,06*
€ 10.952,60*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 10.909,71*
€ 10.953,51*
Frei Haus
ab € 11.018,91*
€ 11.062,70*
€ 5,95*
ab € 11.037,49*
€ 11.081,29*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 10.813,42*
€ 11.134,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10.952,60*
€ 13.033,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10.943,84*
€ 13.023,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10.917,57*
€ 12.991,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10.908,81*
€ 12.981,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 10.905,06*
€ 12.977,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1212685
ab € 7,68*
Zubehör
Phoenix Contact
1207190
ab € 7,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.