Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact Crimpwerkzeug, elektro-pneumatisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Phoenix 1212456 Kabel-Crimper Crimpwerkzeug
Phoenix 1212456 Kabel-Crimper Crimpwerkzeug
Artikel-Nr.:
     3461-40587471
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1212456
EAN/GTIN:
     4046356526883
Suchbegriffe:
Aderendhülsen-Crimpzange
Aderendhülsenzange
Kabelschuh-Crimpzange
Kabelschuh-Presszange
Abisolier- und Crimpautomat, 120-230 V Eingangsspannung, elektro-pneumatisch, für lose Aderendhülsen mit Isolierkragen, 4 mm², 6 mm² und 10 mm², ohne Umrüstsatz
Weitere Informationen:
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Kabelschuhcrimpzange, Kabelschuhpresszange, Kabelschuhzange, Kerbzange, phoenix contact aderendhülsenzange, aderendhülsen crimpzange, aderendhülsenzange 4mm², CF 1000-10, CF100010, 1212456, Abisolier- und Crimpautomat, Abisolieren, Adernbehandlung, Automat, Automatisierung, Crimpen, Kabelkonfektion, Schaltbau, Schaltschrankbau, Werkzeug zur Aderendbehandlung
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 10.653,59*
€ 10.699,23*
€ 5,95*
ab € 10.791,06*
€ 10.835,67*
Frei Haus
ab € 10.899,13*
€ 10.942,93*
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 10.900,96*
€ 10.944,74*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 11.081,69*
€ 11.124,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11.124,11*
€ 13.237,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11.081,69*
€ 13.187,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1212685
ab € 7,66*
Zubehör
Phoenix Contact
1207190
ab € 7,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.