Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamantbohrkrone 208790


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Diamantbohrkrone 208790
Diamantbohrkrone 208790
Artikel-Nr.:
     3517I-16263202
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     208790
EAN/GTIN:
     4021104087908
Suchbegriffe:
Diamant-Nassbohrkrone
Diamant-Bohrkrone
Diamantbohrkrone
Kreisschneider

Diamantbohrkrone 208790

Diamant-Bohrkronen Soft L mit einer Arbeitslänge von 90 mm, mit aufgelaserten Diamantsegmente aus Diamantkorn- Bindung
geeignet für: : Hohlblockstein, Mauerstein, Ziegel (weich), Kalksandstein (weich abrasiv/hart), Putz und Gasbeton. Ausführung: Höhe 8 mm
Segment Länge: 24 mm
Anzahl: 3
Ø: 68 mm
Weitere Informationen:
Nennmaß:
68 mm
Mit Zentrierbohrer:
nein
Aufnahmesystem:
sonstige
Gewindeart:
sonstige
Größe Aufnahmesystem:
M16
Arbeitstiefe:
90 mm
Beschichtung:
Diamant
Geeignet für Nassbetrieb:
ja
Geeignet für Einsatz mit Schlag:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Diamant-Trocken-Bohrkrone, Trockenbohrkrone, diamant-trocken-bohrkrone 68 mm, diamant nassbohrkrone, cimco diamantbohrkrone, Standard-Bohrkrone, Diamant-Schleifkrone, Universal-Diamantbohrkrone, Dosenbohrer, Dosensenker, Kronenbohrer, Diamantbohrtechnik, Diamantbohrer, Bohrkrone
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 40,24*
€ 52,43*
€ 5,95*
ab € 40,29*
€ 52,55*
Frei Haus
ab € 41,37*
€ 53,50*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 41,69*
€ 54,36*
20 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 43,15*
€ 55,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,43*
€ 62,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,93*
€ 60,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,64*
€ 59,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,31*
€ 55,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,69*
€ 51,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,24*
€ 47,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.