Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamant-Nassbohrkrone ECO 56RD 400LG 60301


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diamant-Nassbohrkrone ECO 56RD 400LG 60301
Diamant-Nassbohrkrone ECO 56RD 400LG 60301
Artikel-Nr.:
     3517I-16253060
Hersteller:
     Maschinenfabrik Otto Baier
Herst.-Nr.:
     60301
EAN/GTIN:
     4046382603015
Suchbegriffe:
Diamant-Nassbohrkrone
Diamant-Bohrkrone
Diamantbohrkrone
baier maschinenfabrik diamant-nassb...

Diamant-Nassbohrkrone ECO 56RD 400LG 60301

Diamantnassbohrkrone Premium Einsatzgebiet Beton, Beton armiert, Klinker
Weitere Informationen:
Nennmaß:
56 mm
Mit Zentrierbohrer:
nein
Zentrierbohrer-Durchmesser:
3 mm
Aufnahmesystem:
Innengewinde
Größe Aufnahmesystem:
1/4 Zoll
Arbeitstiefe:
400 mm
Beschichtung:
Diamant
Geeignet für Nassbetrieb:
nein
Geeignet für Einsatz mit Schlag:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: diamant nassbohrkrone, diamant-nassbohrkrone 56mm, Standard-Bohrkrone, Diamant-Schleifkrone, Universal-Diamantbohrkrone, Dosenbohrer, Dosensenker, Kronenbohrer, Diamantbohrtechnik, Diamantbohrer, Bohrkrone
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 85,26*
€ 104,92*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 86,08*
€ 106,24*
Frei Haus
ab € 89,25*
€ 110,65*
25 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 93,11*
€ 114,91*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 99,82*
€ 123,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,24*
€ 126,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,97*
€ 126,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,86*
€ 121,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,50*
€ 118,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,08*
€ 102,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.