Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VDE Schraubendreher 05051583001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VDE Schraubendreher 05051583001
VDE Schraubendreher 05051583001
Produktbild Detailansicht
Produktbild Detailansicht
Artikel-Nr.:
     3517I-16243574
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05051583001
EAN/GTIN:
     4013288222282
Suchbegriffe:
ESD-Schlitz-Schraubendreher
ESD-Schlitz-Schraubenzieher
ESD-Schraubendreher (Schlitz)
ESD-Schraubendreher Schlitz

VDE Schraubendreher 05051583001

Isolierter Schraubendreher für sicheres Arbeiten bis 1.000 Volt , Stückgeprüft , Mehrkomponentiger Kraftform Griff für schnelles und schonendes Arbeiten, Mit Griffkennzeichnung zum leichteren Finden und Sortieren des Werkzeugs, Die Wera Black Point-Spitze bietet Passgenauigkeit und optimierten Korrosionsschutz, Hochwertiger Kraftform VDE Schraubendreher.
Weitere Informationen:
Klingenbreite:
4 mm
Klingenstärke:
0,5 mm
Klingenlänge:
100 mm
Gesamtlänge:
198 mm
Präzisionsausführung:
ja
Ausführung:
gerade
Isoliert:
ja
Schutzisoliert 1000 V:
ja
Werkstoff des Griffs:
Kunststoff
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 4,45*
€ 5,90*
23 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 5,34*
€ 6,97*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 5,30*
€ 7,57*
10 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 5,34*
€ 7,93*
11 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 6,26*
€ 8,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,57*
€ 9,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,39*
€ 8,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,99*
€ 8,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,60*
€ 7,85
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,26*
€ 7,45
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,30*
€ 6,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.