| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-16242377 Herst.-Nr.: 43740 EAN/GTIN: 4011459437404 |
| |
|
| | |
| UP-Funkgong Set UP-FG 230ws Funkgong-Set inklusive Funkklingeltaster MISTRAL SE 03 Das schlichte Design der Unterputzgong-Baureihe fügt sich unauffällig in zahlreiche Produkte namhafter Schalterhersteller ein. Einfach flexibel an Ort und Stelle integrieren. Die Bedienung des Funk Weitere Informationen: | | Gehäusefarbe: | weiß | Werkstoff des Gehäuses: | Kunststoff | Lautstärke: | 83 dB | Nennspannung: | 230 V | Schutzart (IP): | IP20 | Stromart: | AC | Stromaufnahme: | 0,002..0,05 A | Batterie eingebaut: | ja | Montageart: | Modulargerät für Installationsschalterprogramme | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Funkgong, Funktürklingel, Melodiegong, Elektronischer Türgong, Türgong, Gerätedose Unterputz, Installationsdose, Schalterdose, Schalterdosen, Unterputzdose, Unterputzdosen, Unterputzgerätedose, funk-gong grothe, funk gong, Gong |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 46,91* | € 61,41* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 46,99* | € 61,53* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 48,07* | € 62,66* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 48,18* | € 63,01* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 49,47* | € 64,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|