| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-16223783 Herst.-Nr.: 144146 EAN/GTIN: 0015286210791 |
| |
|
| | |
| COAST LED Taschenlampe PX100 UV COAST Taschenlampen überzeugen durch Flexibilität, einem sauberen Lichtbild und hoher Qualität. Durch ausgewählte Materialien sind die Produkte sehr langlebig, dadurch wird auch eine Garantie von 5 Jahren gewährleistet. Mit starkem UV Licht ist diese Lampe für eine vielzahl von Anwendungen geeignet wie z.B. zur Prüfung von Dokumenten oder Geldscheinen, Erkennung von Lecks (Kältemittel) oder fluoreszierenden Farbstoffen. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Stableuchte | Batterieart: | Mignon | ANSI: | AA | Anzahl der Batterien: | 1 | Mit Batterien mitgeliefert: | ja | Aufladbar: | nein | Leuchtmittel: | LED nicht austauschbar | Mit Leuchtmittel: | ja | Gehäusefarbe: | schwarz | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 17,65* | € 25,87* | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 18,32* | € 25,89* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 20,85* | € 29,29* | | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 23,64* | € 32,84* | | | | | 13 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 25,07* | € 34,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|