Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aktion Werkzeug-Set Crimphandy 0,75qmm CF CRIMPHANDY0,75SET


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Aktion Werkzeug-Set Crimphandy 0,75qmm CF CRIMPHANDY0,75SET
Aktion Werkzeug-Set Crimphandy 0,75qmm CF CRIMPHANDY0,75SET
Artikel-Nr.:
     3517I-16223568
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1003672
EAN/GTIN:
     4055626472287
Suchbegriffe:
Mobiltelefon Hülle
Mobiltelefon Schutzhülle
Mobiltelefon-Tasche
Smartphone Cover

Aktion Werkzeug-Set Crimphandy 0,75qmm CF CRIMPHANDY0,75SET

Werkzeug-Set, besteht aus: CRIMPHANDY 0,75 mm² (verpackt in einem robusten Koffer), CRIMPHANDY CUTTER und Bandaderendhülsen, 0,75 mm², 100 Streifen mit je 50 Hülsen pro Streifen
Weitere Informationen:
Einstellbarer Leiterquerschnitt:
0,75 mm²
Antriebsart:
elektrisch
Abisolierlänge:
10,8 mm
Abisolierlänge einstellbar:
nein
Breite:
43 mm
Höhe:
70 mm
Tiefe:
205 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 2.030,88*
€ 2.123,55*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.041,36*
€ 2.124,48*
Frei Haus
ab € 2.054,24*
€ 2.144,52*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 2.119,69*
€ 2.213,79*
26 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 2.142,36*
€ 2.230,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.123,55*
€ 2.527,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.111,02*
€ 2.512,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.068,25*
€ 2.461,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.043,07*
€ 2.431,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.030,88*
€ 2.416,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.