| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-16221605 Herst.-Nr.: 183637 EAN/GTIN: 8014212415387 |
| |
|
| | |
| Blechlocher VA SPLIT PG36 BLVAPG36 Dieser Blechlocher für VA-Material spaltet das Abfallstück in 2 Teile. Auf diese Weise wird das Festklemmen des Abfallstücks an der Zugschraube und in der Matrize verhindert. Max.St-Blechstärken: 2 mm mit 11,1 mm Zugschraube/Zugbolzen. Eigenschaften: Für Hand- und Hydraulikbetrieb. Wir empfehlen den Einsatz eines Hand-Hydraulikgeräts. Das Arbeiten mit einer Kugellagerschraube als Zugschraube ist möglich, jedoch nicht empfehlenswert. Weitere Informationen: | | Lochform: | rund | Lochdurchmesser: | PG36 | 47 mm | Zu bearbeitender Werkstoff: | rostfreier Stahl | Ausführung: | Matrize und Stempel | Betätigungsart hydraulisch: | ja | Betätigungsart mechanisch: | ja | Spaltlocher: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: blechlocher, spalt blechlocher, Werkzeugeinsatz, Lochwerkzeug, Werkzeugzubehör, Schneidkopf, Lochstanzwerkzeug, Locher |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 294,83* | € 347,84* | | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 294,75* | € 348,39* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 297,97* | € 351,07* | | | | | 22 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 315,66* | € 369,33* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 315,19* | € 369,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|