Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubendreher 210-658


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schraubendreher 210-658
Schraubendreher 210-658
Artikel-Nr.:
     3517I-16213055
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     210-658
EAN/GTIN:
     4045454151133
Suchbegriffe:
Reihenklemmen
Reihenklemmen Betätigungswerkzeug
Schlitz-Schraubendreher
Schlitz-Schraubenzieher

Schraubendreher 210-658

Betätigungswerkzeug
Klinge 3,5 x 0,5 mm
mit teilisoliertem Schaft
abgewinkelt
kurz
mehrfarbig
Weitere Informationen:
Klingenbreite:
3,5 mm
Klingenstärke:
0,5 mm
Klingenlänge:
35 mm
Klingendurchmesser:
3,5 mm
Gesamtlänge:
100 mm
Präzisionsausführung:
nein
Ausführung:
rechtwinklig
Isoliert:
ja
Schutzisoliert 1000 V:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 3,03*
€ 4,40*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 3,76*
€ 5,42*
1 Tag
25
1
€ 6,40*
ab € 3,83*
€ 5,52*
20 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 3,9716*
€ 5,6716*
50
€ 5,95*
ab € 4,91806*
€ 5,71806*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,42*
€ 6,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,14*
€ 6,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,92*
€ 5,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,72*
€ 5,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,41*
€ 5,25
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,76*
€ 4,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.