Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoBolt-Bolzenschneider m. Kunststoff, 200mm 71 41 200 SB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CoBolt-Bolzenschneider m. Kunststoff, 200mm 71 41 200 SB
CoBolt-Bolzenschneider m. Kunststoff, 200mm 71 41 200 SB
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517I-16207585
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     71 41 200 SB
EAN/GTIN:
     4003773067061
Suchbegriffe:
Bolzenabschneider
Bolzenschneider
Bündigabschneider
Bündigschneider

CoBolt-Bolzenschneider m. Kunststoff, 200mm 71 41 200 SB

71 41 200 SB KNIPEX CoBolt Mit Präzisionsschneiden für weichen, harten Draht sowie Pianodraht. Schneidet Bauteile wie Bolzen, Nägel, Niete usw. bis Ø 5,2 mm. Besonders hohe Schneidleistung bei geringerem Kraftaufwand durch höchst effiziente Gelenkkonstruktion. Mit Aussparung zum leichteren Schneiden von dickeren Drähten. Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet, Schneidenhärte ca.
Weitere Informationen:
Geeignet für max. Bolzendurchmesser:
5,2 mm
Gesamtlänge:
200 mm
Schneidmesser auswechselbar:
nein
Schneidenform:
sonstige
Abgewinkelt:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6
€ 5,95*
ab € 35,29*
€ 43,80*
22 Tage
nicht lagernd
6
€ 5,90*
ab € 39,03*
€ 48,37*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 38,42*
€ 50,30*
1
Frei Haus
ab € 38,92*
€ 51,32*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,30*
€ 59,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,14*
€ 59,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,60*
€ 56,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,10*
€ 54,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,11*
€ 53,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,42*
€ 45,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.