| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-16206241 Herst.-Nr.: 49 21 A21 SB EAN/GTIN: 4003773050308 |
| |
|
| | |
| Präzisions-Sicherungszange 165mm 49 21 A21 SB 49 21 A21 SB Präzisions-Sicherungsringzange hoch belastbar im Dauereinsatz: bis zu 10-fach höhere Standzeit gegenüber angedrehten Spitzen. mit eingesetzten Spitzen für sicheres Arbeiten. Große Auflageflächen an den Spitzen: keine Verwindung der Ringe, leichte Montage. Geschraubtes Gelenk: präziser, spielfreier Gang der Zange. Im Gelenk liegende Öffnungsfeder, geschützt und unverlierbar. Weitere Informationen: | | Geeignet für außenliegende Sicherungsringe: | nein | Ausführung: | rechtwinklig | Spannbereich: | 19..60 mm | Länge: | 165 mm | Auswechselbare Stifte: | nein | Mit Feder: | ja | Isoliert: | nein | Schutzisoliert 1000 V: | nein | VDE-geprüft: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Greifringzange, Sicherungszange Außenring, Spreizringzange, Sprengring Sicherungsringzange, Sprengringzange, Seegering Zange, Seegeringzange, Sicherungsringzange, Sicherungsringzangen, sicherungsringzange aussen knipex 19-60mm, außen-sicherungsringzange knipex, außen-sicherungsringzange 90°, Seegerringzange, Zange |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 6 | | € 5,95* | ab € 16,28* | € 20,98* | | | | Lager 3517 | | | | 1 | | € 5,46* | ab € 17,68* | € 25,10* | | | | | | 26 Tage | | | 1 | | € 5,80* | ab € 20,47* | € 25,47* | | | | | 19 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 18,06* | € 25,52* | | | | | | | | 1 | | € 3,90* | ab € 20,21* | € 28,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|