| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-16159218 Herst.-Nr.: 00215 EAN/GTIN: 4010184002154 |
| |
|
| | |
| Zuluftautomat Wandeinbau ZLA 100 Für Wand- oder Deckeneinbau. Set aus Thermostatventil, ausziehbarem Wandrohr für variable Wandstärken, integrierter Luftfilter-Patrone Klasse G 3 und feststehendem Außengitter. Alle Teile aus schlagfestem Kunststoff, weiß. Eingebauter Temperaturfühler regelt Ventilteller-Spaltöffnung in Abhängigkeit zur Außentemperatur im Bereich von ?6 Grad C bis +20 Grad C. Weitere Informationen: | | Geeignet für Rohrlüfter: | ja | Geeignet für Wandeinbaulüfter: | ja | Geeignet für Wohnhauslüfter: | ja | Art des mechanischen Zubehörs: | sonstige | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 112,54* | € 139,62* | | | | | 29 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 114,35* | € 140,83* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 115,63* | € 142,40* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 118,05* | € 144,66* | | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 118,51* | € 145,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|