| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-16158822 Herst.-Nr.: 0055.0072 EAN/GTIN: 4012799550723 |
| |
|
| | |
| Stahl-Flexrohr SFR 80 Flexibles einlagig verrilltes Wickelfalzrohr aus verzinktem Stahlblech zum Einsatz als Anschlussleitung an die Hauptleitung gemäß DIN 18017-3. Nicht brennbar gemäß DIN 4102 Klasse A1. Längenangaben: gestreckte Länge.Artikel: SFR 80, Einbauart: Unterputz, Material: Stahlblech, Gewicht: 0,46 kg, Gewicht mit Verpackung: 0,65 kg, Geeignet für Nennweite: 80 mm, Länge: 1,2 m, Breite: 1200 mm, Höhe: 90 mm, Tiefe: 90 mm, Breite mit Verpackung: 620 mm, Höhe mit Verpackung: 100 mm, Tiefe mit Verpackung: 100 mm Weitere Informationen: | | Werkstoff des Kanals: | Stahl | Nenndurchmesser Kanal: | 80 mm | Länge: | 90 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 29,50* | € 38,66* | | | | | 26 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 29,74* | € 39,06* | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 34,09* | € 44,48* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 34,10* | € 44,49* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 34,76* | € 45,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|