| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-16158147 Herst.-Nr.: 00452 EAN/GTIN: 4010184004523 |
| |
|
| | |
| Abluftventil ABV 100 Lüftungsgitter aus alpinweißem Kunststoff mit elektrisch betätigten Lamellen. Ansteuerung über Ein-/Ausschalter, vorzugsweise mit Licht gekoppelt. Lamellen-Öffnungswinkel im Bereich von 15 bis 80 Grad stufenlos verstellbar. Grundlüftung bei Nichtbenutzung gewährleistet. Schutzisoliert, IP 44, funkstörungsfrei. Weitere Informationen: | | Geeignet für Rohrlüfter: | ja | Geeignet für Wohnhauslüfter: | ja | Art des mechanischen Zubehörs: | sonstige | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Lamellengitter, Luftgitter, Lüftungsblech, Lüftungsgitter, Stegblech, Tür Lüftungsblech, Türlüftungsblech, Wetterschutzgitter, lüftungsgitter kunststoff weiß, ablaufventil, außenverschlussklappen pvc |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 60,62* | € 77,10* | | | | | 23 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 61,40* | € 78,02* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 62,17* | € 78,95* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 63,32* | € 80,40* | | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 63,64* | € 80,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|