| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-16097551 Herst.-Nr.: 268314 EAN/GTIN: 4251401401422 |
| |
|
| | |
| LED-Strahler 5 LEDs a 3W SpotLED.WS.5x38 Gr G SpotLED Strahler Lichtquelle: 5 Hochleistungs-LED á 3 WattAbstrahlwinkel: 5 x 38°, kalt weißSpannungsversorgung: 10-30 VDC direkt oder über Netzgerät 230 VAC / 24 VDCSchutzart: IP 65Gewicht: 0,3 kgAbmessungen: H x B x T = 108 x 67 x 82 mm Ausführung: - mit aktuellster LED-Technologie- mit Einbaugerätestecker - Gehäuse aus Aluminium Druckguss mit Kühlrippen für optimale Wärmeabführung- Farbe weiß- Montagebügel aus rostfreiem Stahl- pulverbeschichtet- schwenkbar mit Feststellschraube Netzgerät ist nicht mit im Lieferumfang enhalten Weitere Informationen: | | Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015: | nicht relevant | Leuchtmittel: | LED nicht austauschbar | Mit Leuchtmittel: | ja | Schutzart (IP): | IP66 | Schutzklasse: | III | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Flutlichtleuchte, Flutlichtstrahler, Flächenstrahler, Großflächenstrahler, Lichtstrahler, LED Strahler, LED-Fluter, LED-Flutlicht, smd-led fluter, led außenfluter, gifas fluter, Strahler/Scheinwerfer/Flutlicht, Leuchte, Strahler/Scheinwerfer, Lampe |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 149,00* | € 149,00* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 142,53* | € 179,11* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 148,57* | € 186,22* | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 155,07* | € 192,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|