Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzkorb SK 130/131/2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schutzkorb SK 130/131/2
Schutzkorb SK 130/131/2
Artikel-Nr.:
     3517I-16090791
Hersteller:
     SCHUCH Leuchten
Herst.-Nr.:
     900040009
EAN/GTIN:
     4041254209197
Suchbegriffe:
Ballschutzkorb
Drahtschutzgitter
Leuchten-Drahtschutzkorb
Leuchten-Schutzkorb

Schutzkorb SK 130/131/2

Zubehör: Abdeckung Schutzkorb Stahl verzinkt Gehäuse Stahl Verzinkt für 130 ... für 131 ... EAN/GTIN:4041254209197
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Schutzkorb
Zubehör:
nein
Ersatzteil:
nein
Transparent:
nein
Farbe:
sonstige
Werkstoff:
Stahl
Länge:
388 mm
Breite:
205 mm
Höhe:
0 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: ballschutzkorb, Leuchtenzubehör, Bodenstativ
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 56,70*
€ 73,02*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 58,86*
€ 75,23*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 59,27*
€ 75,68*
Frei Haus
ab € 60,04*
€ 76,67*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 64,25*
€ 82,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,23*
€ 89,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,53*
€ 88,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,24*
€ 84,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,77*
€ 80,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,86*
€ 70,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.