Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ersatzwanne PMMA für T26 1x36W 163036


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ersatzwanne PMMA für T26 1x36W 163036
Ersatzwanne PMMA für T26 1x36W 163036
Artikel-Nr.:
     3517I-16070569
Hersteller:
     SCHUCH Leuchten
Herst.-Nr.:
     163119001
EAN/GTIN:
     4041254125206
Suchbegriffe:
Lampenersatzglas
Wannenleuchte Ersatzwanne
lampenersatzglas schuch
wannenleuchte ersatzwanne

Ersatzwanne PMMA für T26 1x36W 163036

Zubehör: Ersatzglas PMMA für BR 163, 36W
Weitere Informationen:
Reflektor gelocht:
nein
Raster gelocht:
nein
Werkstoff:
Kunststoff
Ausstrahlungswinkel:
0 °
Länge:
0 mm
Breite:
0 mm
Höhe/Tiefe:
0 mm
Durchmesser:
0 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Energiesparlampenreflektor, Lichttechnisches Zubehör für Leuchten
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 21,35*
€ 29,57*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 21,43*
€ 29,83*
€ 3,90*
ab € 24,45*
€ 33,63*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 24,78*
€ 34,06*
18 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 26,36*
€ 36,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,83*
€ 35,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,33*
€ 34,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,24*
€ 32,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,31*
€ 31,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,33*
€ 30,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,43*
€ 25,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.