Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-16028088 Herst.-Nr.: 60800663 EAN/GTIN: 4024318865119 |
| |
|
| | |
| Dekoglas AM E150 L PANOS INF #60800663 Dekoglas für PANOS infinity / evolution L, DA (R) 150 mm, außen matt, aus hochwertigem dekorativen, klaren Acrylglaszylinder mit aufgesetzter Scheibe, außen mattiert, Schnellmontage mittels Reflektor-Bajonett-Befestigung, auch für deckenbündige Leuchten einsetzbar, Gewicht: 0,5 kg Weitere Informationen: | | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | Dekorelement | Werkstoff: | Kunststoff | Farbe: | sonstige | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Energiesparlampenreflektor, Lichttechnisches Zubehör für Leuchten |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 135,91* | € 164,94* | | | | | 25 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 136,95* | € 166,42* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 137,50* | € 167,53* | | | | | | 20 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 142,69* | € 172,80* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 143,32* | € 173,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|