Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-16028014 Herst.-Nr.: 60800770 EAN/GTIN: 4053167050315 |
| |
|
| | |
| Dekoglas FLUX E100 L KLAR PANOS INF #60800770 Dekoglas FLUX für PANOS infinity / evolution L, DA (R) 100 mm, hochwertiger dekorativer Acrylglaszylinder, klar, Schnellmontage mittels Reflektor-Bajonett-Befestigung, auch für deckenbündige Leuchten einsetzbar, Gewicht: 0,04 kg Weitere Informationen: | | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | Dekorelement | Werkstoff: | Kunststoff | Farbe: | sonstige | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 50,27* | € 66,52* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 50,15* | € 66,64* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 51,39* | € 68,50* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 54,11* | € 71,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|