Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dekorring FLAT POLYMERO ws D=551mm 981806.002


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dekorring FLAT POLYMERO ws D=551mm 981806.002
Dekorring FLAT POLYMERO ws D=551mm 981806.002
Artikel-Nr.:
     3517I-16006712
Hersteller:
     RZB Leuchten
Herst.-Nr.:
     981806.002
EAN/GTIN:
     4010319944014
Suchbegriffe:
Dekoglas
Dekorring
rzb zimmermann dekorring
dekoglas

Dekorring FLAT POLYMERO ws D=551mm 981806.002

für Serie: Flat Polymero Sichtfarbe: leuchtenweiß D: 551mm H: 20, 60mm d: 495mm Ursprungsland: Made in Germany
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Dekorelement
Zubehör:
ja
Transparent:
nein
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Stahl
Höhe:
21 mm
Durchmesser:
551 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Leuchtenzubehör, Bodenstativ
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 24,43*
€ 33,56*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 24,85*
€ 33,95*
25 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 25,51*
€ 34,79*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 25,59*
€ 35,16*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 27,04*
€ 36,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,95*
€ 40,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,25*
€ 39,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,10*
€ 37,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,88*
€ 35,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,66*
€ 34,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,85*
€ 29,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.