Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungshalter grau H 16mm f. Rd 8mm M6 LH DS 8 H16 IGM6 GR


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517I-15989697
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     204001
EAN/GTIN:
     4013364018990
Suchbegriffe:
Leitungshalter
leitungshalter dehn
leitungshalter

Leitungshalter grau H 16mm f. Rd 8mm M6 LH DS 8 H16 IGM6 GR

Leitungshalter DEHNsnap zum Verlegen von Runddrähten. Kunststoffhalter-System mit seitlicher Einführung und selbsteinrastender Kappe (doppelter Kappenrasterung). Schraubenloses Haltersystem mit loser Leitungsführung. Ausführung Bauhöhe 16 mm und Innengewinde, aus wetterbeständigem Kunststoff, UV-stabilisiert und halogenfrei.
Weitere Informationen:
Befestigungsart Leiter:
mit Clipschelle
Geeignet für Rundleiterdurchmesser:
8 mm
Werkstoff des Halters:
Kunststoff
Befestigungsart Halter:
Bohrung mit M Gewinde
Gewindemaß (metrisch):
6
Wandabstand:
16 mm
Geeignet für Ex-Bereich:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Blitzschutzmaterial, Haltersystem, Blitzableiter-Halterung, Wandleitungshalter, Klemmhalter, Wandhalter
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
1000
1
€ 6,90*
ab € 0,65*
€ 0,65*
23 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,64*
€ 0,83*
14 Tage
unbekannt
100
€ 5,50*
ab € 0,67*
€ 0,87*
2 Tage
240
1
€ 5,90*
ab € 0,57*
€ 0,94*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 0,62*
€ 1,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.