Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-15989146 Herst.-Nr.: 423011 EAN/GTIN: 4013364054332 |
| |
|
| | |
| Regenrohrschelle 60-100mm Al RRSV60100B105AL Rohrschelle nach DIN EN 62561-1, zum Anschluss von Regenfallrohren an den Blitzschutz-Potentialausgleich nach DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3). Anschlussmöglichkeiten D11 mm für Rundleiter z. B. mit KS-Verbinder oder mit Klemmbock. Ausführung Typ RV verstellbar für verschiedene Rohrdurchmesser, mit zusätzlichem Verdrehschutz der Befestigungsschraube M8 und Markierungen, Sollbiegestellen sowie eingestanzten Schnitthilfen. Weitere Informationen: | | Klemm-/Spannbereich: | 60..100 mm | Werkstoff: | Aluminium | Oberflächenschutz: | unbehandelt | Zweimetallverbinder: | nein | Anschlussloch: | 10,5 mm | Explosionsgeschützt: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 1,80* | € 1,80* | | | | | 22 Tage | | | 50 | | € 4,95* | ab € 1,76* | € 2,25* | | | | | 9 Tage | | | 50 | | € 5,50* | ab € 1,77* | € 2,27* | | | | Lager 3517 | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 1,69* | € 2,63* | | | | | | 15 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 1,71* | € 2,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|