Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gipskartondübel P1 ohne Schraube PWMS


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     3517I-15983106
Hersteller:
     ERICO
Herst.-Nr.:
     571280
EAN/GTIN:
     8711893004168
Suchbegriffe:
Gipskartonanker
Gipskartondübel
Gipskartonplattendübel
Schraubanker

Gipskartondübel P1 ohne Schraube PWMS

Dübel mit selbstschneidender Spitze für Gipskarton oder Luftbeton. Mit Spitze zur genauen Positionierung.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Gipskartondübel
Mit Schraube:
nein
Geeignet für Schraubendurchmesser:
4,2 mm
Geeignet für Sechskant-Holzschraube:
nein
Geeignet für Befestigung mit Kabelbinder:
nein
Länge:
32 mm
Werkstoff:
sonstige
Werkstoffgüte:
sonstige
Farbe:
grau
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: schraubanker, Standard-Dübel, Universaldübel, Universal-Dübel, Wandbefestigungsdübel, Wanddübel, Allrounddübel, Allzweckdübel, Standarddübel, Mehrzweckdübel, Dübel, Deckendübel
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 29,49*
€ 38,70*
24 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 29,64*
€ 38,82*
Frei Haus
ab € 30,14*
€ 39,40*
31 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 30,32*
€ 39,56*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 31,42*
€ 40,94*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 38,70*
€ 46,053
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 38,37*
€ 45,6603
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 36,26*
€ 43,1494
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 34,75*
€ 41,3525
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 33,81*
€ 40,2339
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 29,49*
€ 35,0931
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,2949* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.