| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-15981054 Herst.-Nr.: 583710 EAN/GTIN: 8711893009729 |
| |
|
| | |
| Distanzbolzen P1 RMFM6M8 Sechseckige Form. Weitere Informationen: | | Werkstoff: | Stahl | Werkstoffgüte: | sonstige | Oberflächenschutz: | galvanisch/elektrolytisch verzinkt | Durchgehendes Gewinde: | nein | Abmessungen Gewindeanschluss 1: | M6 | Gewindeanschluss 1: | Innen- und Außengewinde | Abmessungen Gewindeanschluss 2: | M8 | Gewindeanschluss 2: | Innen- und Außengewinde | Form: | Sechskant (hexagonal) | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 116,278* | € 140,388* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 116,63* | € 141,22* | | | | | | 24 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 119,65* | € 144,64* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 121,52* | € 146,37* | | | | | 30 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 123,05* | € 147,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 100 Stück (ab € 1,1663* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|