Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckenhaken Holzschraubengewinde 21/80


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Deckenhaken Holzschraubengewinde 21/80
Deckenhaken Holzschraubengewinde 21/80
Maßzeichnung (ähnlich)
Artikel-Nr.:
     3517I-15976249
Hersteller:
     HKL
Herst.-Nr.:
     21/80
EAN/GTIN:
     4011126042887
Suchbegriffe:
Deckenhaken
Lampenhaken
Wäscheleinehaken
Schraubhaken

Deckenhaken Holzschraubengewinde 21/80

Deckenhaken, mit Holzschraubengewinde Ø 4 mm. Bitte beachten: Die Tragfähigkeitsangaben beinhalten eine 5-fache Sicherheit. Die Tragfähigkeitsangaben gelten nur bei ausreichender Tragfähigkeit des Untergrundes. Abmessungen (ca. Maße) L : 80 mm Gewindelänge : 20 mm Tragfähigkeit zul. F : 0,03 kN Werkstoff : Stahl, galvanisch verzinkt nach DIN EN ISO 2081, blaupassiviert
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Kunststoffummantelt:
nein
Ösen-Innendurchmesser:
16 mm
Schaftdurchmesser:
4 mm
Schaftlänge:
56 mm
Gesamtlänge:
80 mm
Gewindelänge:
20 mm
Bruchlast:
600 N
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: deckenhaken
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 0,2055*
€ 0,2805*
7 Tage
unbekannt
100
€ 5,50*
ab € 0,2185*
€ 0,2985*
Lager 3517
100
€ 5,00*
ab € 0,2426*
€ 0,3326*
100
€ 3,90*
ab € 0,2743*
€ 0,3743*
100
€ 5,95*
ab € 0,28772*
€ 0,38772*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,3326*
€ 0,39579
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3026*
€ 0,36009
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2826*
€ 0,33629
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2426*
€ 0,28869
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 33,26* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HKL
ab € 0,348*
Ähnlich
HKL
ab € 0,5391*
Ähnlich
HKL
ab € 0,1504*
Ähnlich
HKL
4011126042900
ab € 24,447*
Ähnlich
HKL
4011126042870
ab € 0,26172*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.