Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleinhuis Deckenhaken mit Holzschraubengewinde Ø 4 mm, Länge 80 mm, Stahl, galvanisch verzinkt DIN EN ISO 2081, blaupassiviert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Deckenhaken Holzschraubengewinde 21/80
Deckenhaken Holzschraubengewinde 21/80
Maßzeichnung (ähnlich)
Artikel-Nr.:
     3461-40023360
Hersteller:
     Kleinhuis
Herst.-Nr.:
     4011126042887
EAN/GTIN:
     4011126042887
Suchbegriffe:
Deckenhaken
Lampenhaken
Wäscheleinehaken
Schraubhaken
Deckenhaken, mit Holzschraubengewinde Ø 4 mm. Bitte beachten: Die Tragfähigkeitsangaben beinhalten eine 5-fache Sicherheit. Die Tragfähigkeitsangaben gelten nur bei ausreichender Tragfähigkeit des Untergrundes. Abmessung (ca. Maße) L : 80 Gewindelänge : 20 Tragfähigkeit zul. F : 0,03 kN Werkstoff : Stahl, galvanisch verzinkt nach DIN EN ISO 2081, blaupassiviert - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: deckenhaken 4 x 80, deckenhaken, schraubhaken gewinde m4, 21/80, 2180, 4011126042887, 0428831, Aufhängeöse, Befestigungshaken, Haken, Holzschraube, Kronleuchterhaken, Leuchtenhaken, Rundhaken, Schraub- und Schlag-System, Schraubsystem, 0421794, 421794
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,80*
ab € 0,17*
€ 0,23*
Lager 3461
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 0,2165*
€ 0,2965*
26 Tage
unbekannt
100
€ 5,50*
ab € 0,2185*
€ 0,2985*
100
€ 5,46*
ab € 0,2426*
€ 0,3226*
27 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,90*
ab € 0,26725*
€ 0,35725*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,2965*
€ 0,35284
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2665*
€ 0,31714
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2565*
€ 0,30524
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2165*
€ 0,25764
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 29,65* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HKL
ab € 0,3579*
Ähnlich
HKL
ab € 0,52*
Ähnlich
HKL
ab € 0,1488*
Ähnlich
HKL
4011126042900
ab € 24,447*
Ähnlich
HKL
4011126042870
ab € 0,37211*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.