| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-15962235 Herst.-Nr.: GZ07E EAN/GTIN: 3250613060848 |
| |
|
| | |
| PE-Klemme 7 Klemmstellen, IP2X GZ07E PE Klemme mit 7 Klemmstellen,Minigamma,IP2 x,grün-gelb Weitere Informationen: | | Farbe: | weiß | Nennspannung: | 400 V | Nennstrom: | 63 A | Geeignet für Massivleiter: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 4,43* | € 6,44* | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 4,61* | € 6,70* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 4,69* | € 6,82* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 4,82* | € 7,01* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 5,13* | € 7,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|