Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MS-Zwischenstutzen M25/PG16 06316M25MU


Menge:  Packung  
Produktinformationen
MS-Zwischenstutzen M25/PG16 06316M25MU
MS-Zwischenstutzen M25/PG16 06316M25MU
Produktbild
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517I-15918919
Hersteller:
     Jacob
Herst.-Nr.:
     06316M25MU
EAN/GTIN:
     4024092111655

MS-Zwischenstutzen M25/PG16 06316M25MU

Übergangsstück von einer metrischen Gewindebohrung auf eine Pg-Gewindebohrung, Zubehör Metrisch Messing
Weitere Informationen:
Gewindeart Innengewinde:
metrisch
Gewindemaß Innengewinde (metrisch):
25
Gewindemaß PG Innengewinde:
16
Gewindeart Außengewinde:
metrisch
Gewindemaß Außengewinde (metrisch):
25
Werkstoff:
Messing
Vernickelt:
ja
Explosionsgeschützt:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 72,55*
€ 92,54*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 73,77*
€ 94,05*
€ 5,95*
ab € 91,03*
€ 115,10*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 94,05*
€ 111,9195
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 93,15*
€ 110,8485
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 88,78*
€ 105,6482
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 86,31*
€ 102,7089
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 73,77*
€ 87,7863
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 1,4754* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.